登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E216B-1RIV

E216B-1RIV

PT INTERNATIONAL E216B-1RIV

Roller Chain; 216B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 21.08MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

制造商部件号

E216B-1RIV

BDI部件号

19419349

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.732
UNSPSC
31151603
EAN条码
0800675223052
链规格
216B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 216B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 21.08MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
板高
0.83 英寸 | 21.08 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米