登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

A2040TW RIV 10FT

E220B-1RIV

PT INTERNATIONAL E220B-1RIV

Roller Chain; 220B Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 26.42MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

制造商部件号

E220B-1RIV

BDI部件号

19419351

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
13.122
UNSPSC
31151603
EAN条码
0800675172541
链规格
220B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 220B Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 26.42MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.19 毫米
滚轮宽
0.77英寸 | 19.56毫米
板高
1.04 英寸 | 26.42 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米