登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RS10B-3-RP

E48B-3RIV

PT INTERNATIONAL E48B-3RIV

Roller Chain; 48B-3 Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter

制造商部件号

E48B-3RIV

BDI部件号

19419396

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
374.213
UNSPSC
31151603
EAN条码
0080067506417
链规格
48B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 48B-3 Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter
销轴直径
1.151 英寸 | 29.24 毫米
滚轮宽
1.8英寸 | 45.72毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米
板高
2.512 英寸 | 63.8 毫米