登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

35-2TW RIV 10'

E56B-2RIV

PT INTERNATIONAL E56B-2RIV

Roller Chain; 56B-2 Chain Size; Riveted; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter

制造商部件号

E56B-2RIV

BDI部件号

19419405

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
349.266
UNSPSC
31151603
EAN条码
0800675197506
链规格
56B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 56B-2 Chain Size; Riveted; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter
滚轮直
2.125英寸 | 53.98毫米
滚轮宽
2.1英寸 | 53.34毫米
板高
3.063 英寸 | 77.8 毫米
销轴直径
1.351 英寸 | 34.32 毫米
链节距
3.5 英寸 | 88.9 毫米