登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

81X SD O/L

E81X-O/L

PT INTERNATIONAL E81X-O/L

Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.905" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.122" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter

制造商部件号

E81X-O/L

BDI部件号

18124284

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.454
UNSPSC
31151609
EAN条码
0800675203054
链规格
81X
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Lumber
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E81X-O/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.905" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.122" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
滚轮宽
1.062英寸 | 26.975毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
销轴直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
板高
1.122 英寸 | 28.499 毫米
滚轮直
0.905英寸 | 22.987毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米