登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LB45HP100REB

LB45HP100REB

LINKBELT LB45HP100REB

Roller Chain; 45 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 0.22" Pin Diameter

制造商部件号

LB45HP100REB

BDI部件号

571420

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.163
EAN条码
0793699176278
链规格
45
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
滚轮材料
Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
详细描述
Roller Chain; 45 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 0.22" Pin Diameter
滚轮宽
0.31英寸 | 7.874毫米
板高
0.47 英寸 | 11.938 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
销轴直径
0.22 英寸 | 5.588 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
0.31英寸 | 7.874毫米