登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LB85HPRRCLSFPK

LB85HPRRCLSFPK

LINKBELT LB85HPRRCLSFPK

Chain Link; 85 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.31" Pin Diameter

制造商部件号

LB85HPRRCLSFPK

BDI部件号

571431

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.048
EAN条码
0793699140026
链规格
85
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Hollow Pin
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit | Retaining Ring Clip
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 85 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.31" Pin Diameter
滚轮直
0.63英寸 | 16.002毫米
销轴直径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
滚轮宽
0.63英寸 | 16毫米
板高
0.95 英寸 | 24.13 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米