登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

120V-3 COT 10FT

LBB1603C

LINKBELT LBB1603C

Roller Chain; 160-3 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.56" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter

制造商部件号

LBB1603C

BDI部件号

18149406

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.444
UNSPSC
31151603
链规格
160-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 160-3 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.56" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.56 英寸 | 39.624 毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米