登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

160-3 O/L

LBB403OL

LINKBELT LBB403OL

Chain Link; 40-3 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.41" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

LBB403OL

BDI部件号

18149339

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
链规格
40-3
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40-3 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.41" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.31英寸 | 7.874毫米
滚轮直
0.313英寸 | 7.95毫米
板高
0.41 英寸 | 10.414 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米