登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LBC2045HPRRCLSFP

LBC2045HPRRCLSFP

LINKBELT LBC2045HPRRCLSFP

Chain Link; C2045 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 0.22" Pin Diameter

制造商部件号

LBC2045HPRRCLSFP

BDI部件号

571397

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.012
EAN条码
0793699139693
链规格
C2045
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Retaining Ring Clip | Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2045 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 0.22" Pin Diameter
滚轮直
0.31英寸 | 7.874毫米
板高
0.47 英寸 | 11.938 毫米
销轴直径
0.22 英寸 | 5.588 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.31英寸 | 7.874毫米