登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LBC2065HP10BX

LBC2065HP10BX

LINKBELT LBC2065HP10BX

Roller Chain; C2065 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.47" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.69" Plate Height; Straight; 0.33" Pin Diameter

制造商部件号

LBC2065HP10BX

BDI部件号

571407

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.312
EAN条码
0793699139785
链规格
C2065
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
重量/磅
7.5
详细描述
Roller Chain; C2065 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.47" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.69" Plate Height; Straight; 0.33" Pin Diameter
销轴直径
0.33 英寸 | 8.382 毫米
滚轮直
0.47英寸 | 11.938毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.09 英寸 | 2.286 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.69 英寸 | 17.526 毫米