登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2042 RIV 100'

MR32 RIV 10FT

TSUBAKI MR32 RIV 10FT

Roller Chain; MR32 Chain Size; Riveted; 1.15" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.45" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter

制造商部件号

MR32 RIV 10FT

BDI部件号

904834

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.232
UNSPSC
31151614
EAN条码
0097039017833
链规格
MR32
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; MR32 Chain Size; Riveted; 1.15" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.45" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.445 毫米
链节距
1.15 英寸 | 29.21 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮直
0.45英寸 | 11.43毫米