登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MR45-1-CL

MR45-1-CL

TSUBAKI MR45-1-CL

Chain Link; MR45 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.6" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.65" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter

制造商部件号

MR45-1-CL

BDI部件号

904838

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.061
UNSPSC
31151609
EAN条码
0097039679444
链规格
MR45
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; MR45 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.6" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.65" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
滚轮宽
0.875英寸 | 22.225毫米
板高
0.65 英寸 | 16.51 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
滚轮直
0.6英寸 | 15.24毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.715 毫米
板厚度
0.098 英寸 | 2.489 毫米