登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2040-1R X 10FT

MR52 RIV 10FT

TSUBAKI MR52 RIV 10FT

Roller Chain; MR52 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.6" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.64" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter

制造商部件号

MR52 RIV 10FT

BDI部件号

904843

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.59
UNSPSC
31151614
EAN条码
0696223206482
链规格
MR52
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; MR52 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.6" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.64" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
滚轮直
0.6英寸 | 15.24毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.098 英寸 | 2.489 毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.225毫米
板高
0.64 英寸 | 16.256 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.715 毫米