登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 04B-2SS-O/L

PHC 04B-2SS-O/L

SKF PHC 04B-2SS-O/L

Chain Link; 04B-2 Chain Size; Cottered; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 04B-2SS-O/L

BDI部件号

1281005

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.002
UNSPSC
31151609
EAN条码
7316573317036
链规格
04B-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 04B-2 Chain Size; Cottered; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
滚轮直
0.157英寸 | 4毫米
滚轮宽
0.11英寸 | 2.8毫米
链节距
0.236 英寸 | 6 毫米
板厚度
0.024 英寸 | 0.6 毫米
板高
0.197 英寸 | 5 毫米
销轴直径
0.073 英寸 | 1.85 毫米