登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 04B-2SSX5MTR

PHC 04B-2SSX5MTR

SKF PHC 04B-2SSX5MTR

Roller Chain; 04B-2 Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 04B-2SSX5MTR

BDI部件号

1280380

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.037
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316572611913
链规格
04B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 04B-2 Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
滚轮宽
0.11英寸 | 2.8毫米
滚轮直
0.157英寸 | 4毫米
销轴直径
0.073 英寸 | 1.85 毫米
板高
0.197 英寸 | 5 毫米
链节距
0.236 英寸 | 6 毫米
板厚度
0.024 英寸 | 0.6 毫米