登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 05B-1NPX10FT

PHC 05B-1NPX10FT

SKF PHC 05B-1NPX10FT

Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 05B-1NPX10FT

BDI部件号

1291402

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.55
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316572767320
链规格
05B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
板厚度
0.031 英寸 | 0.8 毫米
板高
0.28 英寸 | 7.112 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.3 毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米