登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 100H-3X10FT

PHC 100H-3X10FT

SKF PHC 100H-3X10FT

Roller Chain; 100-3 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 100H-3X10FT

BDI部件号

1280197

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
38.899
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316572613207
链规格
100-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
0.744英寸 | 18.9毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.181 英寸 | 29.997 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米