登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 04B-2DRX10FT

PHC 12B-2DRX5MTR

SKF PHC 12B-2DRX5MTR

Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 12B-2DRX5MTR

BDI部件号

1280528

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
11.31
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316572768617
链规格
12B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Dacromet Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米
板厚度
0.073 英寸 | 1.85 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.68毫米
板高
0.63 英寸 | 16 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米