登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

137851 10B-1 OL

PHC 15-1O/L

SKF PHC 15-1O/L

Chain Link; 15 Chain Size; Cottered; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 15-1O/L

BDI部件号

1280632

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.04
UNSPSC
31151609
EAN条码
7316573319597
链规格
15
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 15 Chain Size; Cottered; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
板高
0.169 英寸 | 4.293 毫米
滚轮直
0.098英寸 | 2.489毫米
销轴直径
0.064 英寸 | 1.626 毫米
滚轮宽
0.094英寸 | 2.38毫米
板厚度
0.024 英寸 | 0.61 毫米
链节距
0.188 英寸 | 4.775 毫米