登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 16S-8C/L

PHC 16S-8C/L

SKF PHC 16S-8C/L

Chain Link; 16S-8 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 16S-8C/L

BDI部件号

1281345

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.48
UNSPSC
31151609
EAN条码
7316573320005
链规格
16S-8
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 16S-8 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.92 毫米
滚轮宽
0.62英寸 | 15.75毫米
板高
0.949 英寸 | 24.1 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.128 英寸 | 3.25 毫米