登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 200H-1CX10FT

PHC 200H-1CX10FT

SKF PHC 200H-1CX10FT

Roller Chain; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 200H-1CX10FT

BDI部件号

1280302

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
57.42
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316572769478
链规格
200
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板厚度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
板高
2.362 英寸 | 59.995 毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米