登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 20S-8C/L

PHC 20S-8C/L

SKF PHC 20S-8C/L

Chain Link; 20S-8 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 18.9MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 30.1MM Plate Height; Curved; 9.53MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 20S-8C/L

BDI部件号

1281346

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.75
UNSPSC
31151609
EAN条码
7316573320869
链规格
20S-8
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 20S-8 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 18.9MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 30.1MM Plate Height; Curved; 9.53MM Pin Diameter
滚轮宽
0.744英寸 | 18.9毫米
板高
1.185 英寸 | 30.1 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.53 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米