登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 28S-1X10FT

PHC 28S-1X10FT

SKF PHC 28S-1X10FT

Roller Chain; 28S Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 5.588MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 12.7MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 28S-1X10FT

BDI部件号

1291471

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
22.279
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316572618011
链规格
28S
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 28S Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 5.588MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 12.7MM Pin Diameter
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
滚轮宽
0.993英寸 | 25.22毫米
板高
1.661 英寸 | 42.2 毫米