登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 40S-4O/L

PHC 40S-4O/L

SKF PHC 40S-4O/L

Chain Link; 40S-4 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.68MM Roller Diameter; 37.85MM Roller Width; 8MM Plate Thickness; 60.3MM Plate Height; Curved; 19.85MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 40S-4O/L

BDI部件号

1281375

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.659
UNSPSC
31151609
EAN条码
7316573323488
链规格
40S-4
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40S-4 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.68MM Roller Diameter; 37.85MM Roller Width; 8MM Plate Thickness; 60.3MM Plate Height; Curved; 19.85MM Pin Diameter
板厚度
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米
板高
2.374 英寸 | 60.3 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.68毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.85 毫米