登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DMD-160H-1R-10FT ; D0119

PHC 41-1X100FT

SKF PHC 41-1X100FT

Roller Chain; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 0.14" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 41-1X100FT

BDI部件号

24760592

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
12.479
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316575456337
链规格
41
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 0.14" Pin Diameter
板高
0.39 英寸 | 9.906 毫米
销轴直径
0.14 英寸 | 3.556 毫米
板厚度
0.051 英寸 | 1.295 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.25英寸 | 6.35毫米
滚轮直
0.31英寸 | 7.874毫米