登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 41-2ZPX10FT

PHC 41-2ZPX10FT

SKF PHC 41-2ZPX10FT

Roller Chain; 41-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.246" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 41-2ZPX10FT

BDI部件号

1280413

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.963
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316572771549
链规格
41-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 41-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.246" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
滚轮直
0.306英寸 | 7.772毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米
滚轮宽
0.246英寸 | 6.25毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.051 英寸 | 1.295 毫米
板高
0.39 英寸 | 9.906 毫米