登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

60-2 RIV 10'

PHC 48B-2X10FT

SKF PHC 48B-2X10FT

Roller Chain; 48B-2 Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 12MM Plate Thickness; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 48B-2X10FT

BDI部件号

1280114

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
151.6
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316572619476
链规格
48B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 48B-2 Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 12MM Plate Thickness; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米
板厚度
0.472 英寸 | 12 毫米
滚轮宽
1.8英寸 | 45.72毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
销轴直径
1.151 英寸 | 29.24 毫米
板高
2.512 英寸 | 63.8 毫米