登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2042 O/L

PHC 500-O/L

SKF PHC 500-O/L

Chain Link; 500 Chain Size; Cottered; 1-31/32" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.197" Plate Thickness; 1.575" Plate Height; Straight; 0.576" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 500-O/L

BDI部件号

1291714

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.024
UNSPSC
31151609
EAN条码
7316574675432
链规格
500
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 500 Chain Size; Cottered; 1-31/32" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.197" Plate Thickness; 1.575" Plate Height; Straight; 0.576" Pin Diameter
链节距
1.969 英寸 | 50 毫米
板厚度
0.197 英寸 | 5.004 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米
板高
1.575 英寸 | 40.005 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米