登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2060H RIV 100FT/REEL

PHC 500X5MTR

SKF PHC 500X5MTR

Roller Chain; 500 Chain Size; Riveted; 1-31/32" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.197" Plate Thickness; 1.575" Plate Height; Straight; 0.576" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 500X5MTR

BDI部件号

1291664

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.9
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316574675036
链规格
500
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 500 Chain Size; Riveted; 1-31/32" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.197" Plate Thickness; 1.575" Plate Height; Straight; 0.576" Pin Diameter
板高
1.575 英寸 | 40.005 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.969 英寸 | 50 毫米
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米
板厚度
0.197 英寸 | 5.004 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米