登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 56B-2O/L

PHC 56B-2O/L

SKF PHC 56B-2O/L

Chain Link; 56B-2 Chain Size; Cottered; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 13.5MM Plate Thickness; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 56B-2O/L

BDI部件号

1280749

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.632
UNSPSC
31151609
EAN条码
7316573324188
链规格
56B-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 56B-2 Chain Size; Cottered; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 13.5MM Plate Thickness; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter
链节距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
板厚度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
板高
3.063 英寸 | 77.8 毫米
销轴直径
1.351 英寸 | 34.32 毫米
滚轮直
2.125英寸 | 53.98毫米
滚轮宽
2.1英寸 | 53.34毫米