登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

60 RIV SD 50FT

PHC 64B-1X10FT

SKF PHC 64B-1X10FT

Roller Chain; 64B Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 63.5MM Roller Diameter; 60.96MM Roller Width; 15MM Plate Thickness; 90.17MM Plate Height; Curved; 39.4MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 64B-1X10FT

BDI部件号

1280083

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
138.29
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316572620496
链规格
64B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 64B Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 63.5MM Roller Diameter; 60.96MM Roller Width; 15MM Plate Thickness; 90.17MM Plate Height; Curved; 39.4MM Pin Diameter
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米
板高
3.55 英寸 | 90.17 毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
滚轮宽
2.4英寸 | 60.96毫米
板厚度
0.591 英寸 | 15 毫米
销轴直径
1.551 英寸 | 39.4 毫米