登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

140H RIV 10FT

PHC 80-1X50FT

SKF PHC 80-1X50FT

Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.94" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 80-1X50FT

BDI部件号

24760367

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
39.731
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316575288457
链规格
80
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.94" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
滚轮直
0.63英寸 | 16.002毫米
板高
0.94 英寸 | 23.876 毫米
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
滚轮宽
0.62英寸 | 15.748毫米