登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC AL1444X10FT

PHC AL1444X10FT

SKF PHC AL1444X10FT

Roller Chain; AL1444 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.22" Plate Thickness; 1.433" Plate Height; Curved; 0.498" Pin Diameter

制造商部件号

PHC AL1444X10FT

BDI部件号

1291526

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
31.5
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316574457335
链规格
AL1444
基本结构
Riveted 4X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; AL1444 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.22" Plate Thickness; 1.433" Plate Height; Curved; 0.498" Pin Diameter
销轴直径
0.498 英寸 | 12.649 毫米
板高
1.433 英寸 | 36.398 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米