登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BL844 57P ELITE

PHC AL844X5MTR

SKF PHC AL844X5MTR

Roller Chain; AL844 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.128" Plate Thickness; 0.807" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

PHC AL844X5MTR

BDI部件号

1291525

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
15.0
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316574194315
链规格
AL844
基本结构
Riveted 4X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; AL844 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.128" Plate Thickness; 0.807" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.128 英寸 | 3.251 毫米
板高
0.807 英寸 | 20.498 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米