登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC BL1046X10FT

PHC BL1046X10FT

SKF PHC BL1046X10FT

Roller Chain; BL1046 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.193" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

PHC BL1046X10FT

BDI部件号

1291565

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
26.1
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316574093526
链规格
BL1046
基本结构
Riveted 4X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1046 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.193" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
板厚度
0.193 英寸 | 4.902 毫米
板高
1.188 英寸 | 30.175 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米