登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC BL546X10FT

PHC BL546X10FT

SKF PHC BL546X10FT

Roller Chain; BL546 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.096" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter

制造商部件号

PHC BL546X10FT

BDI部件号

1291542

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.71
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316574092543
链规格
BL546
基本结构
Riveted 4X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL546 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.096" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米
板厚度
0.096 英寸 | 2.438 毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米