登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AL866 C/L

PHC BL866C/L

SKF PHC BL866C/L

Chain Link; BL866 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter

制造商部件号

PHC BL866C/L

BDI部件号

1281380

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.02
UNSPSC
31151609
EAN条码
7316574320165
链规格
BL866
基本结构
Cottered 6X6 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL866 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
板厚度
0.161 英寸 | 4.089 毫米
销轴直径
0.376 英寸 | 9.55 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.95 英寸 | 24.13 毫米