登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2050VRP-RG

PHC C2160X10FT

SKF PHC C2160X10FT

Roller Chain; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter

制造商部件号

PHC C2160X10FT

BDI部件号

1291619

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
24.172
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316572621813
链规格
C2160
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
板高
1.882 英寸 | 47.803 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.401 毫米