登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC LL2066C/L

PHC LL2066C/L

SKF PHC LL2066C/L

Chain Link; LL2066 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.138" Plate Thickness; 1.039" Plate Height; Curved; 0.401" Pin Diameter

制造商部件号

PHC LL2066C/L

BDI部件号

1281378

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.05
UNSPSC
31151609
EAN条码
7316574280933
链规格
LL2066
基本结构
Cottered 6X6 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; LL2066 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.138" Plate Thickness; 1.039" Plate Height; Curved; 0.401" Pin Diameter
板厚度
0.138 英寸 | 3.505 毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.185 毫米
板高
1.039 英寸 | 26.391 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米