登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BL1666 RIV 10FT OBS DO NOT USE 08/21

PHC LL2466X5MTR

SKF PHC LL2466X5MTR

Roller Chain; LL2466 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.197" Plate Thickness; 1.315" Plate Height; Curved; 0.576" Pin Diameter

制造商部件号

PHC LL2466X5MTR

BDI部件号

1291661

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
61.1
UNSPSC
31151603
EAN条码
7316574506392
链规格
LL2466
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; LL2466 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.197" Plate Thickness; 1.315" Plate Height; Curved; 0.576" Pin Diameter
板高
1.315 英寸 | 33.401 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.197 英寸 | 5.004 毫米
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米