登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RS100VH-2-CL

R1802CCLPK

LINKBELT R1802CCLPK

Chain Link; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.41" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 11/16" Pin Diameter

制造商部件号

R1802CCLPK

BDI部件号

571631

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.252
EAN条码
0662327128685
链规格
180-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.41" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 11/16" Pin Diameter
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米
板厚度
0.28 英寸 | 7.112 毫米
板高
1.85 英寸 | 46.99 毫米
滚轮宽
1.41英寸 | 35.814毫米
销轴直径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米