登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RS24B-2 RIV

R252R10BX

LINKBELT R252R10BX

Roller Chain; 25-2 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 0.13" Roller Width; 0.2" Plate Thickness; 0.3" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter

制造商部件号

R252R10BX

BDI部件号

571673

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.073
EAN条码
0662327693961
链规格
25-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 25-2 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 0.13" Roller Width; 0.2" Plate Thickness; 0.3" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮直
0.13英寸 | 3.302毫米
板厚度
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
0.3 英寸 | 7.62 毫米
销轴直径
0.09 英寸 | 2.286 毫米
滚轮宽
0.13英寸 | 3.3毫米