登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50 RIV SD 100FT

R45LJ-1 R

LINKBELT R45LJ-1 R

Roller Chain; 45 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 0.16" Pin Diameter

制造商部件号

R45LJ-1 R

BDI部件号

19435206

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
EAN条码
0793699330168
链规格
45
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 45 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 0.16" Pin Diameter
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
0.47 英寸 | 11.938 毫米
滚轮宽
0.31英寸 | 7.874毫米
滚轮直
0.31英寸 | 7.874毫米