登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RSC-C550-10FT ; D6651

RC-C2120HR

LINKBELT RC-C2120HR

Roller Chain; C2120 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter

制造商部件号

RC-C2120HR

BDI部件号

571356

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.531
EAN条码
0662327018832
链规格
C2120
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2120 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
销轴直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
板高
1.38 英寸 | 35.052 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米