登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

60H R/L OBSOLETE DO NOT USE 08/21

RC264-1 RL

LINKBELT RC264-1 RL

Chain Link; 264 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.38" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter

制造商部件号

RC264-1 RL

BDI部件号

571676

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.222
EAN条码
0662327129347
链规格
264
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 264 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.38" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板高
2.38 英寸 | 60.452 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
销轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板厚度
0.38 英寸 | 9.652 毫米