登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RSC-60H-1R-10FT ; D0224

RC35-1R 100FT REEL

LINKBELT RC35-1R 100FT REEL

Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.31" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

制造商部件号

RC35-1R 100FT REEL

BDI部件号

571687

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.101
EAN条码
0662327129729
链规格
35
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.31" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.2英寸 | 5.08毫米
滚轮宽
0.19英寸 | 4.826毫米
板高
0.31 英寸 | 7.874 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米