登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RF40 106L

RF40 106L

TSUBAKI RF40(106L/PC) ; 机械传动件/链条

Roller Chain; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

RF40 X 106L

BDI部件号

23943258

价格(不含税不含运费)
¥86.00 / 套
¥185.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
链规格
40
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
106 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米