登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RS11-SS-1

RS11-SS-1

TSUBAKI RS11-SS-1

Roller Chain; 11 Chain Size; Riveted; 0.148" Chain Pitch; Miniature Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter

制造商部件号

RS11-SS-1

BDI部件号

15069591

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.2
UNSPSC
31151603
链规格
11
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Miniature
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 11 Chain Size; Riveted; 0.148" Chain Pitch; Miniature Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
板厚度
0.015 英寸 | 0.381 毫米
链节距
0.148 英寸 | 3.759 毫米
板高
0.138 英寸 | 3.505 毫米
销轴直径
0.062 英寸 | 1.575 毫米
滚轮直
0.09英寸 | 2.286毫米
滚轮宽
0.072英寸 | 1.829毫米