登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50 O/L

RS28B-1-OL

TSUBAKI RS28B-1-OL

Chain Link; 28B Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 7.493MM Plate Thickness; 36.398MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

制造商部件号

RS28B-1-OL

BDI部件号

904809

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.345
UNSPSC
31151609
EAN条码
0097039189189
链规格
28B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
RS28BOL
重量/磅
0.76
详细描述
Chain Link; 28B Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 7.493MM Plate Thickness; 36.398MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
销轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
板高
1.433 英寸 | 36.398 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 30.988毫米
滚轮直
1.1英寸 | 27.94毫米
板厚度
0.295 英寸 | 7.493 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米